CONDOR(山崎産業)
ブルロンTF-N32(スペア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35732322
品番
C293-032N-SP
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
プロテックブルロンTF-N32用の取替スペアです。
トラスコ品番
370-0992
幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約40
材質(毛)
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(再生PP40%)
繰り返し・詰め替え
対応