C5-060U-MB フロアブラシ CONDOR(山崎産業) 35732916

フロアブラシ

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)約600
全長(mm)約1470
内容量1本注文コード35732916品番C5-060U-MB
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

体育館や廊下などのゴミ類を、押し集めて清掃できます。

種類化繊ホウキ全長(mm)約1470トラスコ品番480-4449幅(mm)約600質量(g)約1900奥行(mm)約45毛丈(mm)約55材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)スチール材質(ホーキ穂)パキン40%・パ-ム30%・ポリプロピレン(PP)30%繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35732907
2025-04-08
用途: 現場内の清掃用に
有限会社栄土木建設業・工事業

使い勝手はいいのですが、思ってたよりも小さかったのが残念です。

対象商品 : 35732916
2023-11-28
用途: コンクリートの駐車場の清掃用

コンクリートの駐車場に使用しているが、しっかりしていて使いやすい。長さもちょうどよい。

対象商品 : 35732907
2021-11-24
用途: 倉庫内の掃除
運輸・通信業

頼まれて発注したので、使用に関しては分かりませんが、しっかりとしていで丈夫そうでした。重たいので男の人でないと無理かなと・・・

対象商品 : 35732907
2018-11-22
用途: 砂ならし
建設業・工事業

今まで使っていたものに比べて重さもあり作業性もいいので作業時間が今までに比べて早く終わるようになりました。

対象商品 : 35732916
2018-10-26
用途: 、いつも買っていただく、某会社に買っていただきました、、。
かねちよ商店卸売・小売業

幅広く、清掃できるので、便利に、使っていただいています。

1が参考にしています
対象商品 : 35732907
2017-10-01
用途: コンクリート土間の掃除に使用します。
農・林・水産業

しっかりした重量感があり、落ち葉等の他に砂まで掃き寄せられます。

対象商品 : 35732907
2016-03-05
用途: 倉庫床清掃

この様な大型でしかも軽いワイパーブラシを探していました。便利に効率良く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする