※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35734764品番CDQ2A63-25DMZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥35,480販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど34種類から選べます他の種類を見る