463 柄付きゴムヘラ ヨトリヤマ(世取山) 35735341

463 柄付きゴムヘラ ヨトリヤマ(世取山) 35735341
463 柄付きゴムヘラ ヨトリヤマ(世取山) 35735341

柄付きゴムヘラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイプ自在注文コード35735341品番463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使用しやすい角度が付いています

ヘラ幅(mm)128タイプ自在柄長さ(mm)195材質(柄部)木・銅材質(ヘラ部)天然ゴム・スチレン-ブタジエンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする