OCM35OL チェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM) 35735917

チェーンオフセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.8
内容量1個注文コード35735917品番OCM35OL
参考基準価格(税別)¥303販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形JIS呼び35最大許容張力(kN)1.86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35735926
2016-05-09
用途: チェーンのジョイントして

何の問題もなく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする