OCM100LR2CU ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM) 35736041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラチェーン 2列

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
リンク内幅(mm)19.15
内容量1本注文コード35736041品番OCM100LR2CU
参考基準価格(税別)¥93,810販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

磨耗に強いオイルポート。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ピン形式割ピン形ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.15ユニットリンク数96概略質量(kg/m)8.4材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3JIS呼び100-2平均引張強度(kN[kgf])235.29[24000]最大許容張力(kN)41.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする