曜日別特売
OCM35SUS ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM) 35736154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.8
ユニットリンク数320
内容量1本注文コード35736154品番OCM35SUS
参考基準価格(税別)¥24,910販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。

ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320リンク内幅(mm)4.8材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形概略質量(kg/m)0.37JIS呼び35最大許容張力kN(kgf)0.29(30)最大許容張力(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする