29440 ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF 35737992

 

29440 ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF 35737992
29440 ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF 35737992
29440 ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF 35737992
29440 ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEF 35737992

ダイヤモンドカッター T面刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35737992品番29440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。

用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35737992
2023-03-10
用途: コンクリートや塩ビの切断
建設業・工事業

まだ使っていませんが、厚すぎず丁度良い厚みで良く切れそうです。

対象商品 : 35737992
2022-06-26
用途: 耐火レンガの切断
その他業種

値段的にあまり期待してなかったが、切れ味と耐久性に大満足。
予備用にもう一枚注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35737992
2020-07-11
用途: レンガの切断
中国化薬株式会社

非常に切れが良くて。耐久性も抜群で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35737992
2014-09-24
用途: 硬質ボード切断
有限会社峰エンジニア建設業・工事業

値段の割によく切れて長持ちします。
もう3年位、継続して購入しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする