曜日別特売
XY93 スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4 IPF 35743154

スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
35743154
品番
XY93
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

キセノンガス封入の高効率バルブ。
悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。
樹脂製ヘッドランプにも装着可。
車検対応。

タイプ
HB4
定格電力(W)
55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)
12
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
2400
使用箇所
ヘッドランプ
注意
※樹脂レンズ対応ですが、停車中の消灯をお願いします。
※二重プラスチックレンズや外国車には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35743154
2022-08-19
用途: 自動車補修用
その他業種

フォグランプにいつもこれを使っています。きれいな黄色です。

対象商品 : 35743154
2020-07-26
用途: フォグランプ用
運輸・通信業

フォグランプはやっぱりイエローが良いですね。価格も安く、いい買い物でした。

対象商品 : 35743154
2017-10-23
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホントの黄色(笑) 濃霧時にどれくらいの効果があるか楽しみ。セット済みのオーリングですが、装着時に全く抵抗無く入っちゃったので、漏水がちょっと心配です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35743154
2016-10-21
用途: 純正バルブからの交換

横方向の視認性も格段に上がりました。峠などのコーナーは立体感も増します。雨天時も安心。高価ですが、交換して正解でした。

対象商品 : 35743154
2016-08-05
用途: フォグ

濃霧や雨もこれでOK。レトロな感じでカッコイイ。

対象商品 : 35743154
2014-07-15
用途: 整備

雪国で使用して一年経ちました。冬や雨の日は純正HIDに比べ非常に路面状況の確認がしやすいです。特に冬に吹雪いて前が見えない状態では効果絶大です。対向車からの視認性が良いので正面衝突事故に遭う確率が下がると思います。イエローコーティングのバルブに関してはいろいろ異論がある方もいらっしゃると思いますが、使用した率直な感想です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35743154
2014-08-31
用途: 自動車整備

本当に黄色くて良いと思います

対象商品 : 35743154
2013-04-20
用途: 夕方も含め特に霧や視界が悪い中を走行するとき相手から可視性が良いのはイエローです。安全のために必ずイエローバルブに変えてます。
日本ハーツ株式会社 様

色目がディープイエローしか取扱いがなかったのが残念。
クリスタルイエローもラインナップをしてもらえてら良かったと思ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする