曜日別特売
PS-30H ステンレスポスト グリーンライフ 35745315

 

PS-30H ステンレスポスト グリーンライフ 35745315
PS-30H ステンレスポスト グリーンライフ 35745315

ステンレスポスト

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質18-0ステンレス
内容量1台注文コード35745315品番PS-30H
参考基準価格(税別)¥3,436販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×165×245投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×40材質18-0ステンレス付属品木ねじ×3厚さ(mm)(側板、後板、上ドア)0.3(底板、天板、枠止め、前ドア)0.4質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5アズワン品番65-0369-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 郵便ポスト
手打ちそば 潮飲食業

取り付け簡単に出来て、楽・・・・・・・
ありがとうございました。

対象商品 : 35745315
2022-09-27
用途: 壊れた郵便受けの更新
オフィスA&Cその他業種

プラスチック製が台風で破損した。金属製に変えたので安心している。

1が参考にしています
対象商品 : 35745315
2023-04-29
用途: 交換用として購入。
その他業種

値段も安く、つくりもそこそこです。交換用としては最高です。

対象商品 : 58167067
2020-12-31
用途: 郵便物を受け取る時

まだ、半年しか経っていませんが、錆びていないので、これからも錆びない様にしていきたいと思います。

対象商品 : 35745315
2020-09-30
用途: 玄関

取り付けも簡単で、軽く丈夫そうで安心しました。誰でも取り付け可能。

対象商品 : 35745315
2020-03-06
用途: 事務所前に設置
製造業

大きさ・使い勝手 期待通りです。小窓がもう少し大きくてもよいかと思いました。貼ってあるシールにオリジナルマークが入っていましたが、剥がして社名を別で印刷して貼りました。

対象商品 : 35745315
2020-05-18
用途: 実家のポストが台風15号で破損したから
建設業・工事業

他の方がレビューに書いていたよう、思ったより小さくて仕様・材質がチープでしたが
不満は有りません、SUSなのに錆やすいとも書いてあったので全面に透明フイルムを貼りました。

対象商品 : 58167067
2019-08-04
用途: アパ-トのポスト
建設業・工事業

借家のポストに取り付けました。価格は安いので良かったですが、
丈夫さを追求の場合は高い物を買った方が良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
番号錠はつけれますか
回答:
グリーンライフ ステンレスポスト に番号錠は取り付け可能です。
2013-01-17

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする