曜日別特売
AG 30A19R TuflongAG 農業機械用バッテリー 新神戸電機 35755115

TuflongAG 農業機械用バッテリー

(15件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード35755115品番AG 30A19R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

耐振動性に優れ、農閑期の長期保存に対応。
段差付蓋+突出形防爆式液口栓を採用し、泥・ホコリの侵入による性能低下を防止。
長期保存に対応可能な新耐食性カルシウム合金を採用(A19~D31サイズ)。
製品保証12ヶ月。

バッテリー容量(Ah)21(5時間率)長さ(mm)187幅(mm)127質量(kg)(液入り)約7.5タイプオープンベント(開放)総高さ(mm)184品番30A19R定格電圧(V)12充電電流(A)2.6箱高(mm)162CCA(アンペア)264
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35755167
2022-05-19
用途: 農作業

農業用のミニバックホーに付けて5年以上稼働しています。良質なバッテリーです。

対象商品 : 35755124
2018-11-28
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

田植え機の交換用として。4・5年使用していますが問題なし

対象商品 : 35755185
2016-06-19
用途: トラクター用
農・林・水産業

期間がたちましたが問題なく使用しています。冬で使用しない時などは、念のため補充電をしています。

対象商品 : 35755133
2016-02-13
用途: コンバイン用
農・林・水産業

満足しています

対象商品 : 35755176
2015-03-23
用途: 農機具イセキのトラクター(SIAL223)に使用
農・林・水産業

農業機械用のバッテリーということで、農作業上の耐振性や農繁期以外の長期保管での性能維持に期待して購入しました。容量が85と比較的余裕があるのでエンジン始動にはもちろん問題がありませんでした。メーカーの保証期間は1年と長くはないですが、5年間程度使用出来れば万々歳かな。バッテリーは使用2~3年後に本当の性能がわかるのではと思います。改善点(要望)としては、製品を箱から出すときには、ダンボールで覆ってある取っ手みたいなもので簡単に持ち上げる(取り出す)ことが出来ますが、充電作業等で農機からの取り外しや取付時には、バッテリーそのものが非常に重いため手が滑りそうです。他メーカーであるバッテリー本体に取っ手が付いていれば安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 35755124
2015-06-15
用途: 乗用の田植え機に使用しました。
美津和産業株式会社

いつから使用したか記入するところがあると良いですが。

対象商品 : 35755115
2015-01-27
用途: 運搬車用
農・林・水産業

旧式運搬車で単気筒ディーゼルの為、耐振動性に優れ、新耐食性カルシウム合金で長期保存に有効とされる本製品を選択。
始動性は、新品の状態で向上、他問題なし。

対象商品 : 35755176
2014-06-25
用途: トラクター用
岡本農産農・林・水産業

今回トラクター用にカルシュウムバッテリーを購入しました
どれくらい使えるか楽しみです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農機用バッテリー/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする