曜日別特売
DPMFML フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 35755474

DPMFML フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 35755474
DPMFML フレッシュマスク(活性炭入) TRUSCO 35755474

フレッシュマスク(活性炭入)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(50枚)注文コード35755474品番DPMFML
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

防臭・防じんに優れた4層構造。
臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。
耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。
鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途臭い、ほこりの多い作業に。形状プリーツ型構造4層サイズL寸法(縦×横)(mm)90×180ひもタイプ耳かけ包装形態個包装(1枚単位)入数(枚)50トラスコ品番359-9833種別簡易マスク質量(g)4.3以下粒子捕集効率(%)95(1~2μ)活性炭入り材質(ノーズクリップ)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35755474
2024-07-18
用途: 家屋内環境状況の確認
建設業・工事業

自分の住んで居る前の家の住人が、化学物質的なものをまき散らしている状況が窺える為、我が身を守るために購入し、使用し始めている。良し悪しはまだ判らない。

3が参考にしています
対象商品 : 35755474
2024-05-15
用途: 印刷作業
関東積水樹脂株式会社製造業

・顔あたりがいいと思います
・価格をもう少し抑えてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 42679524
2023-01-25
用途: 柔軟剤臭防止に

子どもサイズで良いです。
普通のマスクの様。活性炭は少ないので
化学物質過敏症軽症の方に

3が参考にしています
対象商品 : 35755474
2022-08-08
用途: 溶剤吹付時
製造業

通常のマスクですと効果が薄い為、活性炭入りのマスクを探しておりました。溶剤特有の臭気が軽減されているような気がします。
今後も使っていこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35755474
2021-04-07
用途: しっかりした素材は必須。
永山建築建設業・工事業

安心して使用出来ます。リピート間違い無し。衛生的でいつでもどこでも使用可能。

対象商品 : 35755474
2020-12-06
用途: 業務中から普段使いまで幅広く利用
金融・保険業

見た目は白色のマスクですが,裏側は活性炭で黒くなっています。
個別梱包されていますので,予備用として携帯する際には便利です。
4層式マスクとは思えないくらいに息がしやすく,着けた感じも悪くありません。
ただ,少々鼻に付く臭いがあります。
これが無ければ,満点の商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 35755474
2020-02-05
用途: 研究室での作業時等の化学薬品等の予防

サイズ感、フィット感が丁度よく使いやすい。
後、活性炭が入ってるので予防効果も期待できる。

1が参考にしています
2019-08-14
用途: 化学物質過敏症に
その他業種

良い点
・価格が安い
・見た目が普通のマスクと変わらず自然
・個包装で薄く、持ち運びに便利
いまいちな点
・防臭効果をあまり感じない
あまり臭いが気にならない場所へのちょっとしたおでかけや、夜寝るときの喉の保護に活躍しています

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする