TL-370 シリンダー錠 栃木屋 35758231

TL-370 シリンダー錠 栃木屋 35758231
TL-370 シリンダー錠 栃木屋 35758231

シリンダー錠

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個キー番号370(同一キー)注文コード35758231品番TL-370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。
キーの回転は、A・B間90°です。
キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)

用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等寸法C(Φmm)22寸法D(mm)3.5寸法E(mm)23寸法F(mm)26.5寸法G(mm)16質量(g)60材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Niキー番号370(同一キー)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※止め金具は付属しておりません。別途、ご指定ください。(TL-96K等をご使用いただけます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758222
2022-04-25
用途: 自販機シリンダー
ホワイトベンディング卸売・小売業

自販機の台数が多くて、
統一キーにしたかったので、とても助かりました。
少しシリンダー自体の長さが短い物しかないのでそこだけもう少し種類があれば他のシリンダーと変わりなく、
とてもいいものだと思います。
こちらの商品に関しては、申し分なく満足しています。

対象商品 : 35758204
2019-02-23
用途: 仕事
カギの救急車 川口市役所前通建設業・工事業

鍵は同番を頼んでいないのに同番が来た防犯上良くない

MonotaROからの回答

キー番号を記載しています通り、こちらの商品は全て同番となります。
何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

対象商品 : 35758222
2016-06-24
用途: 修理
ワイルドダツク

サイズを確認しながら注文できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 35758247
2016-04-15
用途: 賽銭箱のカギ
佐久間社寺株式会社

四つ買った内一つに不具合、納入するため点検時カムロック止めるナットが緩んでいたため締め込んだらカギが開かなくなってしまった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
お届けした商品に不具合等ございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする