材質/処理(ケース)A603S/アルマイト(白色)
(シャフト)SUSXM7/脱脂
(プラグ)POM/黒色
(プッシュナット)SUS
(ブラケット)SUS430/パレル研磨
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等寸法A(mm)24寸法B(mm)20寸法C(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)4寸法F(mm)28.9寸法G(Φmm)4.2寸法H(Φmm)13寸法J(mm)4寸法K(mm)10寸法L(mm)33寸法N(mm)13寸法P(mm)13寸法Q(mm)15寸法S(mm)4.2×5.2質量(g)26使用温度範囲(℃)5~40初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)1.37(±0.20)[14±0.20]RoHS指令(10物質対応)対応