曜日別特売
TH-149-3 フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋 35758597

TH-149-3 フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋 35758597
TH-149-3 フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋 35758597

フリーストップヒンジ(フラット型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)39
内容量1個注文コード35758597品番TH-149-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

任意の角度で静止できるヒンジです。

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨
(シャフト)SUS
(プラグ(L)(R))POM/黒色
用途医療機器・音響機器等寸法A(mm)50寸法A1(mm)51寸法B(mm)39寸法C(mm)26寸法D(mm)16寸法E(mm)1寸法F(mm)3寸法G(mm)6寸法H(Φmm)6質量(g)15.5初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)0.2(0~+0.15)[2(0~+1.5)]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚につきヒンジは2個以下の使用として下さい。又、1個使いの場合は、他に軸受けを設ける等、蝶番に偏荷重がかからないよう注意して下さい。(尚、軸受け等の回転中心は本品シャフトと同軸上に設定のこと。)
※本品はシャフトを水平状態にして取り付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用はしないで下さい。
※本品は屋内仕様です。(耐水性及び防塵性はありません。)※本品はねじ止め又はリベット止め仕様とし熱影響を受ける止め方(溶接等)はしないで下さい。(トルクに影響を与える恐れがあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758581
2021-03-24
用途: 可動ハンガー掛けの固定
ハイアールアジアR&D株式会社

可動ハンガーが、好きな角度で固定できます。適度な重さのフリーストップでした。

対象商品 : 35758572
2020-08-11
用途: 家具
清志工房

いつも使わせてもらってます。10個単位で割安とかあったら嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35758572
2018-07-27
用途: クーラーボックス蓋の開閉に使用
飲食業

35Lプラ製クーラーボックスの開閉に1つ使用しました。硬すぎて開けるのには力が必要。開く角度が浅いと閉じてきてしまいます。勉強させていただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 35758581
2017-07-12
用途: レコードプレイヤーの蓋に使用
農・林・水産業

もう少し堅めのほうがよかった 30度位で蓋が閉まってしまう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする