TM-296-A1R ソフトアブソーバー 栃木屋 35758694

TM-296-A1R ソフトアブソーバー 栃木屋 35758694
TM-296-A1R ソフトアブソーバー 栃木屋 35758694

ソフトアブソーバー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)9
内容量1個注文コード35758694品番TM-296-A1R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。

材質/処理
(本体・アダプタ)POM/黒色
(ロッドキャップ)エラストマー/灰色
(ピストンロッド)SUS
用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)ストローク(mm)11質量(g)9使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※外部ストッパーと併用にてご使用下さい。
※製品の取り付け強度は十分に確保して下さい。(目安としては最大効力値に対し2~3倍程度)
2本以上の並列使用も可能です。
偏荷重がかからないようにして下さい。((A1C/A1R)許容偏角度:2.5度以内、(A1D)許容偏角度:6度以内)
※ピストンロッド、ロッドキャップは引っ張らないで下さい。中に空気が入ってしまい、不具合の原因になります。
※オイルがかかるような環境や真空中での使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758685
2024-04-16
用途: 室内ドアー

オートロックにしておりましたが、ドアーの開閉時の閉まる音になやみましたがこのアブソーバーで解決です静かにドアーが締まります。

対象商品 : 35758685
2024-04-16
用途: 蓋の開閉
建設業・工事業

ダストボックスの蓋が閉まる時の音を軽減するのに使用しました 音も気にならない程度まで小さく出来ました

対象商品 : 35758685
2023-10-30
用途: スライドドアのアブソーバーとして使用
製造業

ドアを閉めた時の衝撃及び音が極端に軽減さrました。
小さいですが効き目十分でした。

対象商品 : 35758703
2022-10-10
用途: ドア開閉時の消音化

リビングのドアに設置、夜中の開閉音が非常に小さくなったと家人が大喜びしています。
異なる3つの先端形状があったため設置可能な製品があったことも高評価です。

対象商品 : 35758685
2022-06-24
用途: 引き出し用ストッパーとして

購入したラックの引き出しがストッパーがなかったので、こちらを使いストッパ代わりに使いました。強度は心配ですが、普段使いでは問題なさそうです。

対象商品 : 35758694
2022-01-26
用途: 室内設置木製重量ドア閉扉時枠衝撃緩和に使用
サービス業

従来クローザを使用していましたが、劣化して取り外したままになっており閉扉時ストッパーに当たる音が大きいので、衝撃緩和を目論見購入。

対象商品 : 35758694
2020-05-14
用途: 物置のドアのダンパーとして利用してます。丁度良いです。
アーバンリーベ

物置のドアのダンパーとして利用してます。丁度良いです。
専用の金属の取り付け台が付いていれば、用途が広がると思います。

対象商品 : 35758694
2019-12-20
用途: 箱扉クッション材

木箱の戸で使いました。閉まる際衝撃を思ってた以上に吸収して木の戸も痛めず音もなくなり価格以上に良い商品です。左右2つ使いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする