クリップボードH

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35765371 品番 ヨハ-H73NDM
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。
レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。
ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。
太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5〜11mmまで)
フック掛けが付いています。
ユニバーサルデザイン。

材質R-ABS サイズA4 タイプヨコ ダークグレー 機能ペンホルダー 縦(mm)238 用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード エコマーク認定認定 横(mm)319 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 138

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
書類の回覧用に

ちゃんと挟まるし、ボードが固いので上で記入する際もしやすい。
ただ、メーカー品なのでちょっとお高いかな。数年使っているけれど壊れない。丈夫です(笑)

対象商品:
35765493
2026-02-19
用途:
製造作業時の図面確認

A3サイズのクリップボードがあまりなくて助かりました。
現在、2色ですがカラーがもう少しあれば色分けして
使用する事が出来ると便利です。

2025-11-10
用途:
現場作業での時
サービス業

以前も購入したが作業時にはA4判の物よりも大きくて、使用するペンや装置を版に載せられるので、使用には役立つ。

2025-12-04
用途:
事務作業時
有限会社エムエス工業 様 (建設業・工事業)

クリップがきちんととまるので紙が落ちなくてよいです。

2025-02-25
用途:
配送先での伝票処理など
サービス業

「クリップの部分がこのタイプのものが使いやすい。他のタイプのものも使ってみたが、これが一番良い。」とドライバーから要望があり、こちらを購入しています。

対象商品:
35765502
2024-08-30
用途:
工場作業用
鉱業

大きいクリップボードがなく探したらこちらにあって購入した。つかいやすいから満足です。

対象商品:
35765502
2024-04-11
用途:
特別養護老人ホームの処置表を挟んでチェックする時
医療・福祉・介護関連業

紙製のクリップボードを使用していましたが、アルコール消毒を繰り返し行ったためヨレヨレになってしまいました。この製品は紙製ではないので、アルコール消毒しても劣化しません。

対象商品:
35765441
2023-09-02
用途:
イベント
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

イベントでの使用のため購入しました。思っていたより耐久性もあり、とても使い安い商品でした。
イベントは終わりましたが、今後も色々な場面で使用できそうで助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする