水本機械製作所
ウォールフックPD型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
71
71
64
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770786
品番
PDH-1
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
34
寸法L1(mm)
70
寸法L2(mm)
54
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
4.5
寸法W(mm)
17.5
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
7
材質
ステンレス
質量(g)
71
タイプ
平面用
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15