水本機械製作所
ロングアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B1(mm)
80
45
60
70
80
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35770831
品番
PDL-8
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
65
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
25
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
34
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
14
材質
ステンレス
質量(g)
68
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.29