曜日別特売
A-593 Dリンク 水本機械製作所 35770935

 

A-593 Dリンク 水本機械製作所 35770935
A-593 Dリンク 水本機械製作所 35770935
A-593 Dリンク 水本機械製作所 35770935

Dリンク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)30
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.59
内容量1個注文コード35770935品番A-593
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)16寸法A(mm)30寸法D(mm)5寸法B(mm)27使用荷重(kN)0.59材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターに置いてあるものと比べて安くて品質に遜色ないです。

対象商品 : 35770856
2022-05-14
用途: 金物吊り下げ用
都築工芸

写真と形状が違います。実物は寸法図の方の形状となってますので注意が必要。強度、仕上げは特に問題なく良い品です。

対象商品 : 35770935
2020-10-29
用途: 荷物の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていて 荷物の固定に使用しておりますが 不安感はありません 満足しています

対象商品 : 35770865
2020-07-02
用途: 車内荷物固定用フック製作に
サービス業

車内の荷物が動かないようにするフック用に購入しました。固定金具を加工して取り付けました。安くてよかったです。

対象商品 : 35770892
2020-05-13
用途: スーツケース持ち手の修理耐荷重を重視して選択
石田政夫その他業種

期待したとおりの製品で期待どおりで満足しています。

対象商品 : 35770971
2017-08-02
用途: ポリプロピレンのテープを通して使います。

品質、強度的には非常に満足しています。が、複数個注文した時にAの寸法は同じでもR部分の形状の違うものが混在しています。

MonotaROからの回答

書き込みありがとうございます。
メーカーに確認いたしましたところ、
以前一度生産ラインの切り替えを行ったため、形状が異なる切り替え前と切り替え後の商品が混在していた可能性がありますが、徐々に切り替え後の商品に統一されていく予定となっております。との回答でしたが、寸法は規定通りの寸法にて切り替えを行っているとの回答でございました。
モノタロウのサイトで紹介させて頂いております商品画像が
現在の形状となっております。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする