車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)102×102車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)117ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪