4208EX-R75 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 35771845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4208EX-R75 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 35771845
4208EX-R75 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 35771845

420EX・自在車(ゴム車)

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード35771845品番4208EX-R75
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)24×52取付高(mm)95材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EX車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R75旋回半径(mm)68ストッパーなし偏心E(mm)29軸長L(mm)52偏芯E(mm)29軸径T(mm)24キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771845
2025-09-07
用途: エレクターポールへの車輪取り付け。
不動産業

エレクターポールへ打ち込み100ミリ径車輪交換への実験的意味合いで一つ購入。
 残念ながらエレクターポールにはこちらの商品は無加工では取り付けが難しかった。
間のワッシャーが穴径より大きいのとゴムが若干太いのが原因なので両者とも削るか、ワッシャーを外しゴム部分を削るかで入ると思う。
元々お試しなので商品には不満はありません。

2025-05-02
用途: イレクター工作用
その他業種

イレクターでパイプ椅子の台車を作成。純正キャスターはお高いので代用に購入。届いた状態で入れてみると軸が細くてスポスポ抜ける。やっちまったかと思ったが、スパナで締めてみると膨らむ膨らむ、びったりはまって抜けない。イレクター用のスパナはサイズが合わないので、できれば商品情報に適合するスパナサイズを明記してあるとうれしい。

対象商品 : 08163111
2024-07-29
用途: 机を移動できるように改造
有限会社辰野製作所製造業

メーカーのHPで取り付け方を読み、専用レンチで締めましたが、上部のナットも一緒に回転してしまい締まりませんでした。そこで、上部を通常のレンチで固定し、必要な太さまでゴム部を膨らませて、スチールパイプにの脚部に力いっぱい差し込みました。しっかりと安定して使用できていますが、それでよかったのか不安が残っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする