曜日別特売
423S-URB100 車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター 35772082

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35772082品番423S-URB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
カバー付。
スリーブ入り。
ボス幅H(mm)44許容荷重(daN)120穴径d(Φmm)10.2適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅W(mm)32車輪径D(Φmm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35772082423S-URB10007006396423S-URB100423S-URB100 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006396100mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする