ハンマーキャスター
車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35772107
品番
423S-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カバー付。
スリーブ入り。
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
40
ボス幅H(mm)
54
許容荷重(daN)
160
穴径d(Φmm)
12.2
適合品番
S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード