曜日別特売
BU-12A DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス 35774401

DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
出力電流(A)(連続)12、(最大)13
内容量1個注文コード35774401品番BU-12A
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

DC24V→DC12Vに。
イルミ用入出力回路搭載!

入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8仕様バックアップ回路内蔵、ACC入力付き、ファン付質量(g)850出力電流(A)(連続)12、(最大)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×160×46.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774417
2020-10-12
用途: 船舶の無線の電源
有限会社井田漁業

ファンの音が気になりますが、サイズコンパクトでいいと思います。
取り付けに?と思いましたが、なんとか取り付けれました。

1が参考にしています
対象商品 : 35774417
2020-12-07
用途: 24V車から12V機器への電源

取付用の足金具がついていなかったので、写真の通り取付用の足金具を付けて欲しい。
出力は14.2Vくらい出ていたので満足

1が参考にしています
対象商品 : 35774401
2019-07-19
用途: 小型電動リール電源に
サービス業

サイズはO.K、ただファンの音が少し気になるけど・・・

1が参考にしています
対象商品 : 35774417
2015-06-18
用途: カーコンポ

コンパクトで 使いやすい バックアップ イルミがついてるので 便利

対象商品 : 35774417
2014-08-21
用途: オーディオ電源

コンパクトで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする