曜日別特売
RT920 ラバーテック RT920 ミドリ安全 35775625

RT920 ラバーテック RT920 ミドリ安全 35775625
RT920 ラバーテック RT920 ミドリ安全 35775625

ラバーテック RT920

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード35775625品番RT920
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱性のあるラバーテックソール。

ブラックサイズ(cm)25足幅3Eトラスコ品番298-0592形状ミドルカット質量(kg)1高さ(mm)(標準)150種類安全靴製法V式材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)550機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐薬品底JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
注意
※質量は、26.0cmを基準としています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35775677
2020-03-19
用途: 機械旋盤
株式会社和宏製作所製造業

履きすすめても、切粉を踏んでも貫通しなく長持ちします。

対象商品 : 35775634
2012-06-09
用途: 工場での接着剤塗布作業。

疲れず、滑らず、軽く動きやすくとってもいいです。ただ半年使用で紐がやや摺れて来て交換かなという感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする