曜日別特売
262264 シャシーグリースMO SUMICO(住鉱潤滑剤) 35776657

シャシーグリースMO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)注文コード35776657品番262264
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリースに二硫化モリブデンを配合。焼付き防止性に優れたカルシウムグリースです。
耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。

用途
各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。
その他機械の軽荷重下の摺動部に。
ちょう度No.2商品タイプモリブデン入りカルシウム石けんグリース特性焼付防止、耐水性タイプ二硫化モリブデン配合タイプ使用温度範囲(℃)-5~80外観灰黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35776657
2022-10-14
用途: 430グロリアのボールジョイントをグリスアップ
その他業種

まあ特に変化は無いですね(笑)。変化有ったらそれはメンテ不足です。大手メーカーの信頼性に期待して。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする