興研
サカヰ式 防災面 31型Lグリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35776964
品番
31型L グリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
適合
(ヘルメット):MP型専用
レンズ
アクリルレンズ
材質
アクリル
寸法(mm)
約305×210
質量(g)
約170
種類
ヘルメット
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。
JIS規格品で無いため、遮光度の試験は行っておりません。