曜日別特売
C-2010 オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ 35777156

オールアンカー(Cタイプ)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)
ねじ径M20
全長(mm)100
埋め込み深さ(mm)60
内容量1箱(10本)注文コード35777156品番C-2010
参考基準価格(税別)¥8,650販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径

用途
金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
ねじ径M20全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)21.5埋め込み深さ(mm)60最大取付物厚さ(mm)1~15トラスコ品番376-5296材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理質量(g/本)295.5最大引張荷重(kN)31.3比例最大荷重(kN)23.5剪断最大荷重(kN)73.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大引張荷重(kN)・比例最大荷重(kN)・剪断荷重(kN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35777201
2024-07-10
用途: 型枠工事コンクリートすりつけ部
荒島工務店

当初5/16のタップスターを探していましたが見つけられなかったので5/16 L=70㎜オールアンカーを購入しました

対象商品 : 02275761
2022-05-07
用途: 重量物の固定、転倒防止などに使用

長さの表示がいまいちよくわかりません。
詳細の寸法図が付いていると、どの長さのアンカーを選べばいいのかが分かりやすいです。

8が参考にしています
対象商品 : 02275707
2021-08-24
用途: フェンス支柱のベースプレート固定に使用
建設業・工事業

商品はサンコーテクノさん申し分なし。はじめてモノタロウにて購入しましたが、配達までの日数の速さに加え、配達担当のドライバーさんの対応が尚良しと、実感びっくりしております。

1が参考にしています
対象商品 : 02275646
2020-08-14
用途: 床固定時
株式会社 AVANTI運輸・通信業

いつもの使い慣れた商品で、使いやすく、とても満足しています。

対象商品 : 02275734
2019-12-10
用途: 機械器具設置
その他業種

ごっつ使いやすくてよかったです。ナットの下に自由座金が付いていて、締め込みもばっちりでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 02275637
2024-04-13
用途: 床コンクリート部への器具取付
株式会社アトリエ・セツ

アンカー自体は問題ありませんが、ナットが1箱の中で2個ねじ切り不具合ありました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35777156
2020-05-15
用途: 機械メンテナンス他
株式会社セル

安定の品質です。
安いのでいつもお世話になってます。

対象商品 : 02275813
2019-06-13
用途: 建築マンションの物干し取付時
株式会社創営商会

分譲及び賃貸のマンションのベランダで、物干し金物を取り付けるのに、
使いました。強度が必要金物なので、抜けたりするのが困りますが、金物が、しっかり取付が出来るので安心です。只、ちょっとピンを叩き過ぎたりするとすぐ曲がります。叩く時、気を付けて上手に叩く様にしています。100本の内何本かがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする