曜日別特売
No.1 スミグリスシャシー SUMICO(住鉱潤滑剤) 35777445

スミグリスシャシー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ちょう度No.1
内容量1本(420mL)注文コード35777445品番No.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。
耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。
その他機械の軽荷重下の摺動部に。
ちょう度No.1特性耐水性黄褐色タイプ汎用タイプ使用温度範囲(℃)80外観黄褐色増ちょう剤カルシウム石鹸基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35776632
2016-06-14
用途: 機械のメンテナンス時

コスト的にも問題なく満足です。

対象商品 : 35776632
2014-09-12
用途: 機械、ベアリングなど。

最後まで使いきれないのは、グリスポンプと相性か入れ物(ジャバラ)が固いからなのか、原因がわからないです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
グリスのジャバラについては製造元が限られた数社しかなく、どこも変わりがなく、ことシャシーグリスに関しては比較的柔らかい材質なので固まるということも考えにくいようです。
グリスポンプはどちらのメーカーの製品をお使いでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする