曜日別特売
8×20 12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 35781435

12.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1箱(100個)注文コード35781435品番8×20
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ねじの呼びM8材質SCM長さ(mm)20ねじピッチ(mm)1.25種別全ねじねじ長さ(mm)全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35782302
2024-06-24
用途: 土砂摩耗にさらされる部品の固定
製造業

土砂摩耗にさらされる機械部品の固定に使用しています。
これまではハイテンボルトを使用していましたが、コスト削減のためこちらを
使用するようにしました。
部品の交換時期まではこちらで十分もつので今後もリピートするつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 35782302
2024-06-04
用途: 大型ロータリーの爪ボルト
農・林・水産業

この長さは半ネジがなく、全ねじだとフランジに影響あるかと心配したが、今のところ問題なし。
硬さは純正よりちょっと上かな?ネジピッチがシャーボルトの役目になってる?あと純正より首下が2mm長いが、3号ワッシャーと10割ナットでばっちり!とにかく純正価格が高すぎます。工夫アイデアで乗り切りましょう。耕うん軸が折れるとかあるかもしれません。あくまで自己責任で!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする