曜日別特売
10×60 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂 35781681

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)60
60
65
70
75
80
90
100
85
95
110
120
130
140
150
30
35
40
45
50
55
115
125
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1箱(50個)注文コード35781681品番10×60
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじの呼びM10材質SCM長さ(mm)60ねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)26種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35781505
2022-11-30
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品には問題は無いが、モノタロウ自体にはガッカリです。
まず発送が遅れるなら、前もって連絡すべき、1日でも遅れるならキャンセル対応出来るようにすべきです。

対象商品 : 35782257
2014-11-06
用途: 建設機械メンテ

単価品質とも満足であるが、是非とも納期の短縮をお願いしたい。

1が参考にしています
2021-12-02
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

たまにネジが潰れていたり、輸送時に外箱の中でバラけてたりするので注意してもらいたいです

対象商品 : 35782537
2017-03-04
用途: 機械のメンテナンス。
農・林・水産業

機械に特質上一度締め付けたボルトを、外した後交換しなくてはいけないので、一本の価格が安いのが助かります。

対象商品 : 35781496
2016-01-13
用途: スノーブロワーの安全ボルトに使用
ファーム澤木農・林・水産業

丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3470:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする