曜日別特売
6×30 10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂 35783036

10.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(27個)ねじの呼び6注文コード35783036品番6×30
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
ねじの呼び6材質SCM長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)18種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×30強度区分10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35783483
2024-06-06
用途: パーツの組み付け
製造業

SCMナットと使用。パーツを固定できた、表面処理も良い。

対象商品 : 35783115
2024-01-09
用途: 車両シートの嵩上用
サービス業

この手のボルトはホームセンターでは入手できないので重宝します。

対象商品 : 35783097
2022-12-26
用途: 除雪機草刈機に使用しています
農・林・水産業

メーカー指定ボルトと変わりなく使用しています割安です

1が参考にしています
対象商品 : 35783167
2022-10-12
用途: 木工製品の組み立て
株式会社ベルデ

こういう特殊なボルトの希望するサイズの物を手に入れるのは、ホームセンターでは無理なので助かります。

対象商品 : 35783544
2022-09-17
用途: 機械の修理
農・林・水産業

安価ですし、ホームセンター等を探し回らなくてすむので良いです。

対象商品 : 35783316
2021-01-16
用途: 自家用車へ牽引フックを取り付ける際に使用
宮地電機株式会社卸売・小売業

ボディフレームへ牽引フックを設置する際に衝撃に耐えうる接地手法と張る為、貫通ボルトとして使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 35783237
2019-01-15
用途: 農業機械の運転修理に使用。
農・林・水産業

修理用に求めました。丁度良い長さと堅さのボルトが手に入り助かりました。

対象商品 : 35783605
2019-04-23
用途: 機械部品
製造業

特に問題なく使用出来ました。安価で購入出来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
43:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする