曜日別特売
CDQ2B100-50+50DMZ-X636 CD Series(CDQ2B100-50+50DMZ) SMC 35786555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B100-50+50DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード35786555品番CDQ2B100-50+50DMZ-X636
参考基準価格(税別)¥115,230販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする