※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35787438品番CDQ2B100-50DMZ-M9B-XB9
参考基準価格(税別)¥39,710販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど56種類から選べます他の種類を見る