曜日別特売
SH-2114 18-8 杓子 SUGICO(スギコ) 35787534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 杓子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
柄長さ(mm)150
容量(L)3
内容量1個注文コード35787534品番SH-2114
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
用途
原料の移動
容量(L)
3
材質
ステンレス18-8(SUS304)
柄長さ(mm)
150
内寸法(Φ×Hmm)
Φ185×130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする