大阪魂
ホーローセット・平先(PEEK)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35797544
品番
3×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
材質
PEEK(ピーク)
先端形状
平先