大阪魂
六角ボルト(PEEK)全ねじ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×40
M12×40
M12×40
M6×40
M8×40
M10×40
M5×10
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×10
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M10×20
M10×25
M10×30
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×45
M12×50
M12×70
長さ(mm)
40
10
15
20
25
30
12
40
35
45
50
70
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799154
品番
12×40
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
PEEK(ピーク)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×40
頭部形状
六角
長さ(mm)
40
種別
全ねじ