曜日別特売
8×15 六角ボルト(PPS)全ねじ 大阪魂 35799321

六角ボルト(PPS)全ねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15
M8×15
M4×15
M5×15
M6×15
M5×10
M5×20
M5×30
M6×10
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M10×20
M10×25
M10×30
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×40
M12×50
長さ(mm)15
内容量1個注文コード35799321品番8×15
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15頭部形状六角長さ(mm)15種別全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする