大阪魂
六角ボルト(PPS)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×30
M10×30
M10×30
M5×30
M6×30
M8×30
M12×30
M4×15
M5×10
M5×15
M5×20
M6×10
M6×15
M6×20
M6×25
M6×40
M8×15
M8×20
M8×25
M8×40
M10×20
M10×25
M10×40
M12×20
M12×25
M12×40
M12×50
長さ(mm)
30
15
10
20
30
25
40
50
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799391
品番
10×30
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×30
頭部形状
六角
長さ(mm)
30
種別
全ねじ