4×12 六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂 35799671

六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12
M4×12
M4×10
M4×15
M4×20
M4×25
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M8×10
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35799671品番4×12
販売価格(税込)¥58
販売価格(税別)
53
材質ポリカーボネートねじの呼びM4頭部形状六角ねじピッチ0.7長さ(mm)12種別全ねじねじ山種類メートル並目透明寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35799793
2023-02-18
用途: オートバイのメンテナンス
建設業・工事業

オートバイの外装その他を外した場合に、ネジの代わりに『プラスチックネジ』をブランクとして使用しています。

対象商品 : 35799811
2020-12-24
用途: 化粧として。
農・林・水産業

締め付け目的では無く、飾りとしての使用で見た目も綺麗でよかった。

対象商品 : 35799732
2020-07-18
用途: アクリル板をとめるのに

アクリル板をとめるのに使いました。一個単位で買えるので無駄がなくて良いです。

対象商品 : 35799687
2020-03-17
用途: 車両メンテナンス
製造業

とても良い商品です。少量から購入出来て価格も満足しています。

対象商品 : 35799854
2019-02-11
用途: ドローンの足部に使用
製造業

ドローンのLEDの下に取り付けてドローン本体が高くなるようにしました。軽くて良いです。ボルトがポリカーボネート(透明)のためLEDを点灯させると光ります。

対象商品 : 35799662
2014-11-12
用途: NCドリリングマシンによる板金タップ加工

ワークの固定に金属ネジを使用していましたが、キズや金属当たりによるメッキ剥がれが発生していました。
ポリカネジを使用する事で、キズや剥がれもなく且つ伸縮性もあるためワークの固定も出来、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3163:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする