12×56(30) 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35800572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×56(30) 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35800572
12×56(30) 六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35800572

六角ボルト(塩ビ(PVC))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×56
M12×56
M8×20
M8×25
M8×32
M8×38
M8×50
M8×55
M10×14
M10×20
M10×25
M10×30
M10×32
M10×36
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M12×25
M12×30
M12×36
M12×40
M12×45
M12×50
M12×60
M12×65
M12×70
M16×40
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×70
M16×75
M16×80
M16×85
M16×95
M20×55
M20×65
M20×75
M20×80
M20×85
M20×90
ねじの呼びM12
長さ(mm)56
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード35800572品番12×56(30)
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
ねじの呼びM12材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)56ねじピッチ1.75種別半ねじねじ長さ(mm)30頭部形状六角寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×56ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする