大阪魂
六角ボルト(塩ビ(PVC))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×70
M16×70
M16×70
M8×20
M8×25
M8×32
M8×38
M8×50
M8×55
M10×14
M10×20
M10×25
M10×30
M10×32
M10×36
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M12×25
M12×30
M12×36
M12×40
M12×45
M12×50
M12×56
M12×60
M12×65
M12×70
M16×40
M16×45
M16×50
M16×55
M16×60
M16×65
M16×75
M16×80
M16×85
M16×95
M20×55
M20×65
M20×75
M20×80
M20×85
M20×90
ねじの呼び
M16
M8
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
70
20
25
32
38
50
55
14
30
36
40
45
60
65
56
70
75
80
85
95
90
ねじピッチ
2
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35800676
品番
16×70(38)
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
70
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M16×70
ねじ山種類
メートル並目