CDQ2B125-100DCMZ-A96L CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-100DCMZ) SMC 35801413

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-100DCMZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A96注文コード35801413品番CDQ2B125-100DCMZ-A96L
参考基準価格(税別)¥48,020販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする