曜日別特売
M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801631
M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801631
M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801631

90度合流マス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)150注文コード35801631品番M-90Y
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)150勾配1.5/100流れ方向仕様90Y左材質塩化ビニル形状90°合流サイズ150-200寸法H(mm)278規格塩化ビニル管・継手協会寸法L1(mm)80寸法A(mm)395寸法D(mm)250寸法B(mm)342寸法C(mm)235寸法L2(mm)177寸法L3(mm)-使用流体排水呼び径(A)150-200サイズ(mm)150-200立上り管口径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801507
2014-04-17
用途: 設備工事
皆生工業建設業・工事業

通常の製品で問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする