曜日別特売
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802024
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802024
M-45L 45度曲りマス 前澤化成工業 35802024

45度曲りマス

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)125注文コード35802024品番M-45L
参考基準価格(税別)¥8,510販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)125枝管口径(Φmm)125勾配1.75/100流れ方向材質塩化ビニル仕様45L左形状45°曲りサイズ125-200寸法H(mm)242規格塩化ビニル管・継手協会寸法L1(mm)80寸法A(mm)279寸法B(mm)132寸法L2(mm)150使用流体排水呼び径(A)125-200サイズ(mm)125-200立上り管口径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801997
2014-01-22
用途: 排水溝に使用
リホーム松本

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする