曜日別特売
PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891

PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891
PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891
PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891
PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891
PS-EVOX-M パーフェクト墨つぼEVOX タジマツール(TJMデザイン) 35802891

パーフェクト墨つぼEVOXPS-EVOX-M

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
糸の長さ(m)12
自動巻取糸長さ(m)10
内容量1個注文コード35802891品番PS-EVOX-M
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。

糸の長さ(m)
12
自動巻取糸長さ(m)
10
タンク容量(mL)
(墨)16
付属品
パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)
トラスコ品番
365-3480
外形寸法(mm)
縦170×横75×奥35
本体寸法(mm)
200
本体質量(g)
167
製品質量(g)
167
糸の太さ(mm)
細0.6
最大容量(mL)
(墨タンク)16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35802882
2024-06-12
用途: 基礎の墨出し
建設業・工事業

糸も頑丈で戻りもスムーズで使いやすい
コスパも良いので最高です。

対象商品 : 35802882
2022-01-05
用途: コンクリート墨付け
有限会社寺内工業 様

なかなかいい、壺糸の乾きが早いのは墨汁のせいか?機能に問題なし、コスト的に長持ちしてほしい。

対象商品 : 35802882
2016-08-29
用途: 内装 外装工事に墨の色違いように買い増しですが やはりこれが一番使い良いです。
西原住設 様(建設業・工事業)

使いやすく 糸切れしにくい点とメンテナンスもしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする