グリーンレーザー墨出し器”GLZ-3-W”(縦:1方向・横:1方向)

グリーンレーザー墨出し器”GLZ-3-W”(縦:1方向・横:1方向) - YAMASIN

明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。

付属品
単3電池×3個、ACアダプター、アルミケース、レーザーゴーグル
トラスコ品番
834-5535
セット内容
レーザー墨出器:GLZ-3、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚
電源
単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
193
横(mm)
120
照射ライン
縦:1方向・横1:方向
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109691GLZ-3-W
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする