グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】
18Vバッテリー共用:全7メーカー対応
整準3秒のスピード設置
個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)
標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能
本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)
スロープモードで任意の傾斜に対応
IP54防塵防滴設計
照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能
- 質量(g)
- 786(付属品別)
- 精度
- ±0.2mm/m
- 連続使用時間
- 2Ah時 約10時間/4Ah時 約20時間
- 保護等級
- IP54
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 120×160×144
- 使用環境温度(℃)
- -10~50
- 三脚取付ねじ
- 1/4インチ・5/8インチ対応
- レーザー出力
- <1mW
- 接続端子
- USB Type-C(DC5V/2A)
- 使用環境条件
- 結露なきこと、高度<4000m
- レーザークラス
- クラス2
- レーザー波長(nm)
- 515
- 保管環境
- -10~70℃、湿度<80%rh
- 使用環境湿度(%)
- <80%rh
- 視認距離
- 60m
- 自動整準範囲
- ±3.5°(水平)
- 内容量
- 1式
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ

























