曜日別特売
A-43234 六角ソケット(ピン、Oリング付) マキタ 35803686

六角ソケット(ピン、Oリング付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35803686品番A-43234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

角ドライブ(sq)12.7mm

寸法A(mm)19寸法L1(mm)13寸法L2(mm)22寸法L3(mm)38寸法d(mm)16寸法D(mm)28適合ねじ(mm)(参考)メートルネジM12、インチネジW7/18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803731
2017-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

インパクトレンチで使用して、手動工具で配管分解等を実施したので、格段と効率がアップにつながり良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする